Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
HaftClean actieve oppervlaktereiniger
Oppervlakteoptimalisatie van niet-poreuze ondergronden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Goede oppervlakteactivatie
- Siliconenvrij
Niet geschikt voor egaliseren of verwijderen van kleefstoffen/afdichtmiddelen.
| Oppervlakte/materiaal | Optimalisatiestappen | Opmerkingen |
| Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) | Activating Cleaner en, indien nodig, AdhesionPlus primer voor metaal | Indien nodig vooraf licht opschuren met schuurvlies. |
| Geanodiseerd aluminium | Activating Cleaner en, indien nodig, AdhesionPlus primer voor metaal | - |
| Staal (St 37 etc.) | Activating Cleaner en, indien nodig, AdhesionPlus primer voor metaal | Indien nodig vooraf licht opschuren met schuurvlies. Stalen componenten die risico lopen dat zich corrosie voordoet: 2-componenten PU- of epoxycorrosiebescherming vereist. |
| Roestvrij staal (roestwerend) | Activating Cleaner en, indien nodig, AdhesionPlus primer voor metaal | Indien nodig vooraf licht opschuren met schuurvlies. |
| Verzinkt staal (thermisch of conventioneel verzinkt) | Activating Cleaner en, indien nodig, AdhesionPlus primer voor metaal | Indien nodig vooraf licht opschuren met schuurvlies. |
| 2-componenten topcoatlakken (PU, epoxy), 2-componentenprimers/lakken op basis van water, kataforese lakken, primers (EP/2C) | Actief Reiniger | Vanwege het grote aantal beschikbare lakken is deze informatie slechts een richtlijn. Voer indien nodig eerste voorbereidende tests uit. |
| Poedercoatings | Actief Reiniger | Er wordt aanbevolen een test vooraf uit te voeren voor toepassingen waarbij aanzienlijke krachten of een vochtige omgeving zijn betrokken. |
| GVK (onverzadigd polyester), gelcoatzijde of SMC | Actief Reiniger | Indien nodig vooraf licht opschuren met schuurvlies. |
| GVK (onverzadigd polyester), layup-zijde | 1. Licht schuren met S 80 2. Actiefreiniger 3. Primer voor kunststof/hout/steen | - |
| ABS | 1. Licht schuren met schuurvlies 2. Actiefreiniger 3. K+D Adhesion Plus voor kunststof/hout/steen | Het schuurproces kan worden overgeslagen voor onderdelen die worden blootgesteld aan geringe belasting. |
| Hard PVC | 1. Licht schuren met schuurvlies 2. Actiefreiniger 3. K+D Adhesion Plus voor kunststof/hout/steen | Het schuurproces kan worden overgeslagen voor onderdelen die worden blootgesteld aan geringe belasting. |
| Glas (mineraal) | Actief Reiniger | Het hechtvlak moet worden beschermd tegen UV-straling (ondoorzichtige afdekking). |
| Glaskeramiek | Actief Reiniger | - |
| Onbehandeld hout en houtproducten (spaanplaat) | 1. Stofverwijdering 2. Primer voor kunststof/hout/steen | - |
| Natuursteen | 1. Stofverwijdering 2. Primer voor kunststof/hout/steen | Kan verkleuring veroorzaken bij gebruik met gevoelig natuursteen (marmer). |
| Beton, mineraalmortel en bepleistering | 1. Stofverwijdering 2. Primer voor kunststof/hout/steen | - |
| Textiel, vlies | Primer voor kunststof/hout/steen | Voorafgaande tests vereist; mogelijk is de kleefkracht op de stof voldoende. |
| De informatie heeft altijd betrekking op de oppervlaktelaag van het bouwdeel (bijv. staal gecoat met 2-componenten epoxylak: zie 2-componenten topcoatlakken). Belangrijk: De eerste laag moet volledig gezet en droog zijn voordat de volgende stap wordt uitgevoerd. Houd rekening met de uitdamptijden! | ||
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Alcoholische oplossing met kleefstof voor het reinigen en verbeteren van de hechting van niet-poreuze oppervlakken.
De componenten moet schoon, droog en vetvrij zijn. Bespuit het oppervlak met een dunne laag en veeg die af met een schone doek of absorberend papier, of spuit Activating Cleaner op een doek en veeg de hechtoppervlakken schoon. Vervang de doek/het papier na elk veegproces.
Uitdamptijd: Ten minste 10 minuten.
Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!