Anti-bacteriële reinigingsmiddel Microx

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Anti-bacteriële reinigingsmiddel Microx

Biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel ter bestrijding van bacteriën en gisten.

  • Chemische basis: Natriumcarbonaat
  • Geur: Karakteristiek
  • Kleur: Kleurloos
  • Voorwaarde dichtheid: bij 20 °C
  • Inhoud: 10 l
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
Art.-nr. Chemische basis Geur Kleur Voorwaarde dichtheid Aantal VE
Prijs/VE
9501006874
Natriumcarbonaat Karakteristiek Kleurloos bij 20 °C
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
Microx is bestemd voor de gecombineerde reiniging en desinfectie van oppervlakten, apparatuur en gebruiksvoorwerpen en is toegelaten als desinfectiemiddel door het ministerie van gezondheid, welzijn en sport onder nr. 11497 N. Vanwege deze eigenschappen uitstekend toe te passen in de dienstensector en schoonmaakbranche.



  • Microx penetreert zelfs in de smalste haarscheurtjes

  • Microx is volledig biologisch afbreekbaar

  • Microx is een super concentraat

  • Microx is niet brandbaar

  • Microx reinigt én desinfecteert en is dus zeer kostenbesparend

  • Microx heeft een neutrale geur en bleekt niet


Microx reinigt en desinfecteert in één handeling en is daarmee tijd- en kostenbesparend. De oppervlaktespanning verlagende ingrediënten zorgen ervoor dat Microx zelfs in de kleinste en smalste scheurtjes kruipt zodat zelfs daar bacteriën worden gedood. Microx is een superconcentraat. Voor desinfectie alleen is een verdunning van 1:100 al voldoende.

Opmerking

Microx wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen. Gebruik van Microx kan leiden tot selectie van bacteriestammen die er resistent tegen zijn. Verneveling van het middel is niet toegestaan.