Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
LED Tri-Proof Aluminium

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

LED Tri-Proof Aluminium

LED-lichtstrook met aluminium behuizing en hoge IP-beschermingsgraad.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Lange levensduur


  • Aanzienlijk langere levensduur dan conventionele lampen. Daardoor zijn de onderhouds- en vervangingskosten veel lager.


Geen opwarm- en voorverwarmtijd


  • Onmiddellijk na het inschakelen maximale lichtsterkte.


IP 65 beschermingsgraad



IK 10 schoksterkte



Geen schakelaar op de lamp



Bedrijfstemperatuur: -15 °C tot +50 °C



SDCM: ≤ 6



Starttijd: < 0,5 s



Vermogensfactor: > 0,95

OpmerkingArmatuur bevat inbouw LED lampen. Lampen kunnen niet vervangen worden in de armatuur
5 jaar garantie