Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Verborgen balkverbinder
Verborgen balkverbinder - 1
Verborgen balkverbinder - 2
Verborgen balkverbinder - 3
Verborgen balkverbinder - 4
Verborgen balkverbinder - 5
Verborgen balkverbinder - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Verborgen balkverbinder

Deze innovatieve verborgen balkverbinder met een hoge belastbaarheid en lage inbouwdiepte is ideaal voor verborgen hout-houtverbindingen (zichtbare gebieden) tussen de niet dragende balken en draagbalken of staanders

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
  • Schuine verbindingen kunnen worden aangebracht onder een hoek van 15° tot 165° en een helling van 0° tot 55°. In kopse houtverbindingen ASSY 5 x 80 mm voldraadschroeven met verzonken kop gebruiken en onder een hoek van 35° inschroeven. De schroefhoek wordt bepaald door de plaatstalen geleider.

  • Hoge belastbaarheid in combinatie met lage inbouwdiepte (14 mm)

  • Conische, zwaluwstaartachtige geometrie voor zelfcentrering en aansluitende aandrukkracht

  • Hoge mate van mogelijke prefabricatie in de werkplaats en makkelijke en snelle installatie op locatie

  • Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (S250GD + Z275, [ca. 20 µm]), dikte 3,0 mm conform EN 10346:2009

  • Toepassing in gebruiksklasse 1 en 2 conform EN 1995:2013
Bewijs van prestaties

ETA-09/0301

Opmerking

Het is aan te raden om de bijbehorende freessjablonenset te gebruiken voor een snelle en makkelijke voormontage.



In kopse houtverbindingen onder een hoek van 35° inschroeven. De schroefhoek wordt bepaald door de vorm van de lipjes.



De dwarssterkte van de hoofdbalk moet afzonderlijk worden geverifieerd. Indien nodig, kan de verbinding met ASSY plus VG voldraadschroeven worden gemaakt. Voor lasten die haaks op de as van de secundaire balk staan, moet de dwarssterkte van de secundaire balk ook worden geverifieerd. Als de hoofdbalk is blootgesteld aan torsie, moet deze worden vastgezet om draaien te voorkomen.



Beschikbare werkdocumenten:


Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.

Toepassingsgebied
Handleiding

ETA-09/0301