Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Uithaalgereedschap voor Ford-brandstofleidingen
Efficiënt en robuust vijfdelig extractiegereedschap voor Ford-brandstofleidingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Compact extractiegereedschap voor metalen snelkoppelingen in het motorcompartiment van Ford EcoBoost- en Opel-modellen
- Wanneer de ruimte beperkt is, is het vrijwel onmogelijk om de brandstofleiding los te koppelen zonder dit speciaal gereedschap
- Het wordt ten zeerste aanbevolen dit speciaal gereedschap te gebruiken om schade aan de metalen aansluiting, en daarmee lekkage, te voorkomen
- De leveringsomvang omvat een handgreep met klemschaalhouder, 1 klemschalenset 5/16 inch, 8 mm (blauw) en 1 klemschalenset 3/8 inch, 10 mm (goudgeel)
Voor gebruik als Ford 310-137/Opel -50637.
- Geschikt voor Ford-motoren: Duratec (GDI) 1,0 l, EcoBoost 1,0 l en EcoBoost 1,5 l
- Geschikt voor Ford-motoren: Duratec HE 1,8 l en 2,0 l, en TDCi diesel 2,0 l (DW10F)
- Geschikt voor Ford-modellen: C-Max (vanaf 2003), EcoSport (vanaf 2012), Fiesta (vanaf 2013)
- Geschikt voor Ford-modellen: Focus (vanaf 2004), Kuga (vanaf 2008), Mondeo (vanaf 2007)
- Geschikt voor Ford-modellen: Puma, Transit Custom (vanaf 2019), S-Max (vanaf 2006)
- Geschikt voor Opel-brandstoffilters: Opel 818.568/Vauxhall 25313359
- Voor universeel gebruik bij snelkoppelingen op leidingen van 5/16 inch (8 mm) en 3/8 inch (10 mm)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!