Onkruidvlies UV 105 g/m²

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Onkruidvlies UV 105 g/m²

Voor hovenierswerk en landschapsinrichting

  • Materiaal: HDPE - Hogedichtheitspolyethyleen
  • Kleur: Zwart
  • Lengte: 100 m

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Breedte Materiaal Kleur Lengte Aantal VE
Prijs/VE
0681001700
105 cm HDPE - Hogedichtheitspolyethyleen Zwart 100 m
105 m2
0681001701
210 cm HDPE - Hogedichtheitspolyethyleen Zwart 100 m
210 m2
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
  • UV-stabiel tot wel 4 jaar dankzij UV-bestendige HDPE

  • De fleecestructuur laat tot 70% van de lucht door

  • Kan afgedekt en niet-afgedekt (tot max. 4 jaar) worden aangebracht

  • Het vlies laat tot 20 l/(m²xs) water door