One softshell jack
One softshell jack - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

One softshell jack

Functioneel softshell jack met versterkte inzetstukken voor meer weerstand. De comfortabele stretchstof zorgt voor comfort en veiligheid. Lichaamsgevormde snit.

  • Kleur: Antraciet
  • Materiaal: 96% polyester, 4% elasthan
  • Basisgewicht van weefsel per m2: 295 g
  • Wasbaar op: 30°C
  • Onderhoud tips: Niet bleken, Niet chemisch reinigen, Niet geschikt voor droger, Strijken met lage temperatuur

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Grootte Kleur Materiaal Basisgewicht van weefsel per m2 Aantal VE
Prijs/VE
M441058000
S Antraciet 96% polyester, 4% elasthan 295 g
1
M441058010
XS Antraciet 96% polyester, 4% elasthan 295 g
1
M441058001
M Antraciet 96% polyester, 4% elasthan 295 g
1
M441058003
XL Antraciet 96% polyester, 4% elasthan 295 g
1
M441058002
L Antraciet 96% polyester, 4% elasthan 295 g
1
M441058004
XXL Antraciet 96% polyester, 4% elasthan 295 g
1
M441058005
3XL Antraciet 96% polyester, 4% elasthan 295 g
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
Datasheets

CAD-gegevens CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
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
  • Ademend, winddicht, waterafstotend (8000 mm waterkolom)

  • 3 zakken voorzijde, binnenzak, e-care zak voor mobiele telefoon

  • Reflecterende details, waterafstotende ritsen

  • Aramidevezel (zeer slijtvast) versterkte ellebogen en schouders

  • Capuchon kan worden bewaard in de kraag