Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Onderlegring vlak BUP1000
De Onderlegring vlak BUP1000 biedt uitstekende corrosiebestendigheid dankzij de BUP 1000 oppervlaktebehandeling, waardoor hij ideaal is voor langdurige toepassingen in uitdagende omgevingen. Gemaakt van hoogwaardig niet-gelegeerd kwaliteitsstaal, combineert deze ring duurzaamheid met betrouwbaarheid.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Uitstekende corrosiebestendigheid dankzij de BUP 1000 oppervlaktebehandeling, ideaal voor langdurige toepassingen in uitdagende omgevingen
- Gemaakt van hoogwaardig niet-gelegeerd kwaliteitsstaal, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid
- Maakt deel uit van het BUP1000 systeem, geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen
- Doorstaat minimaal 1000 uur zoutsproeitest met maximaal 5% rood roest volgens ISO 9227
- Perfecte keuze voor projecten die een hoge mate van bescherming tegen corrosie vereisen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!