Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Onderhoudsolie

De kettingzaag loopt als een zonnetje: Zaagkettingolie van Würth

Kettingzagen of kettingfreesmachines leveren betrouwbare diensten als het erom gaat hout snel en krachtig te zagen en te frezen. Hoewel kettingzagen hoofdzakelijk worden gebruikt voor houtoogst, boomverzorging of timmerwerk, kunnen de betrouwbare zagen, afhankelijk van het type kettingzaag en vooral van de gebruikte zaagketting, ook worden gebruikt voor het zagen van andere materialen, zoals steen. Ongeacht het werk waarvoor de kettingzaag wordt gebruikt: Het is altijd belangrijk dat de zaagketting soepel en gelijkmatig loopt. Voor een optimale smering van de zaagkettingen, het zaagblad en het kettingtandwiel zijn speciale smeeroliën beschikbaar, die geschikt zijn voor gebruik met krachtige kettingzagen. Würth biedt u hoogwaardige zaagkettingoliën voor de professionele verzorging van kettingzagen.

Hoogwaardige smeeroliën voor kettingzagen

Kettingzaagolie zorgt voor een optimale smering van alle bewegende delen van kettingzagen, bijvoorbeeld kettingschakels en kettinggewrichten, alsook kettinggeleider en kettingtandwiel. Uitstekende adhesie en optimale smering zorgen voor een soepele werking van de ketting, zelfs bij veeleisend werk. Dit voorkomt dat het zaagblad oververhit raakt, zelfs bij het zagen van hardhout. Aangezien krachtige kettingzagen zeer heet kunnen worden, moet zaagkettingolie een vlampunt hebben van minstens 200 °C. Het is ook belangrijk dat de olie ook kan worden gebruikt om de ketting te smeren. Het is ook belangrijk dat de olie geschikt is voor gebruik bij extreme temperaturen in zomer en winter. Kettingzagen worden immers het hele jaar door gebruikt en moeten ook onder ongunstige omstandigheden optimaal presteren. Zaagkettingolie met gunstig temperatuurgedrag maakt gebruik het hele jaar door mogelijk, zelfs bij hoge of lage buitentemperaturen.

Bescherming tegen slijtage - kettingolie voor kettingzagen en zaagframes

Als kettingzagen niet regelmatig worden onderhouden, kan hun functionaliteit en zelfs hun werkveiligheid in gevaar komen. Regelmatig onderhoud en verzorging zijn dus essentieel. Goed gesmeerde zaagkettingen, zaagbladen en zaagtandwielen lopen soepeler en zijn daardoor minder gevoelig voor storingen. Hoogwaardige additieven verlagen dus ook de slijtagekosten en verlengen de levensduur van kettingzagen. Slijtvaste zaagkettingoliën, die overtuigen door een laag verbruik en een eenvoudige toepassing, vindt u hier in de Würth Shop.

Hoogwaardige smeeroliën, brandstoffen en zaagkettingtoebehoren in de Würth online shop

Bij Würth vindt u naast hoogwaardige zaagkettingoliën natuurlijk ook geschikte kettingen voor zaagkettingen of kant-en-klaar 2-taktmengsel (1:50) als speciale brandstof voor uw kettingzaag. Het onderhoud en de verzorging van kettingzagen houdt immers niet op bij het oliën van het zaagblad, het tandwiel en de zaagketting. Ook de motor van de kettingzaag vereist zorg en onderhoud. Slijtageonderdelen zoals het zaagblad en de zaagketting moeten bij beschadiging onmiddellijk worden vervangen om een soepele werking en de werkveiligheid te garanderen. Laat u deskundig adviseren in een van onze Würth-filialen of koop uw kettingzaaguitrusting gewoon gemakkelijk online.