Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Multi Plus onderhoudsolie
Hoogwaardige multifunctionele spray met multifunctionele spuitkop voor universeel gebruik
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universele toepassing en bescherming
- Veelzijdige, synthetische, hoogwaardige multifunctionele spray
- Stopt piepen en kraken, en smeert alles wat vastzit of klemt
- Reinigt en beschermt kunststof en metalen delen, bijv. panelen en behuizingen
- Smeert sluitingen, scharnieren, bussen, kettingen, deursloten
- Multifunctionele spuitkop voor een breed scala aan toepassingen
Uitgebreide bescherming
- Maakt verroeste metalen onderdelen los
- Corrosiebescherming voor metalen en elektrische assemblages
- Uitstekende smeereigenschappen dankzij boornitride-additief
- Voorkomt bevriezen van slotcilinders en sluitingen
- Verdringt water om te beschermen tegen vocht
- Uitstekende kruipeigenschappen voor gebruik als roestverwijderaar en contactspray
Compatibel met de meeste materialen
- Doordringt en verdringt vocht in elektrische en elektronische componenten
- Tast rubber, verf of kunststoffen niet aan
Bestand tegen hoge temperaturen
- Langdurige smering in een groot temperatuurbereik dankzij boornitride
- Bij een afnemende oliesmering boven 180 °C neemt boornitride de smering over tot 1000 °C (droge smering)
- Registratie cf. NSF H1
- Als het product moet worden gebruikt als een anticorrosieve laag, moet het volledig worden verwijderd voordat het betreffende apparaat opnieuw wordt gebruikt
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
- Fysiologisch veilig smeermiddel; ideaal voor de voedselverwerkende industrie
- Bij gebruik op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt of bewaard, mag alleen de technisch noodzakelijke minimale hoeveelheid worden gebruikt
- Bus voor gebruik schudden
- Onderdelen inspuiten en korte tijd laten inwerken
- Na gebruik bus omdraaien en leegspuiten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!