Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Aircoservice-eenheid, bedrijfswagens COOLIUS® A30 BUS
De specialist voor aircoservice op grootvolume aircosystemen met koudemiddel R134a
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13368059.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snelle selectie en eenvoudige invoer van alle klant- en voertuiggegevens
Intuïtieve menunavigatie en gemakkelijk te gebruiken door simpelweg het navigatiewiel te draaien en in te drukken
Snelle en efficiënte werking van de airconditioning bij airco-eenheden met hoge capaciteit
Extra aanzuigvermogen van koudemiddelpomp en compressor van 1000 g/min
Lange onderhoudsintervallen
Toepassing van hoogwaardige componenten en kostenbesparende filters en tellers
Hoogste schokreductie in het dagelijkse werkplaatsgebruik
Efficiënte weegconstructie geïntegreerd in het apparaat
Nauwkeurige olievulling
Volautomatisch oliebeheer
Oliesoort kan snel worden gewijzigd
Intern spoelen van het leidingsysteem inclusief serviceslangen
In volledige overeenstemming met de wet, gebruiksvriendelijk, compleet
Ce-certificering door TÜV-SÜD
Leveringsomvang
- Serviceslangen van 5 m met standaardkoppelingen
- Database met vulniveaus
- Stickers voor diverse oliën en UV-additieven
- Onderhoudsboekje
- Verkorte bedieningsinstructies (met websitekoppeling voor meertalige bedieningsinstructies)
- Apparaatinstructies
Volautomatisch airco-onderhoud met koudemiddel R134a met name bij bussen, alsmede bedrijfswagens, bouwvoertuigen, landbouwvoertuigen, railvoertuigen, bestelwagens en auto's
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!