Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Omschakelratel 1/2 inch met 360° draaihendel
Het aanvullende, 360° draaibare hendelmechanisme is ideaal voor het vastzetten in krappe ruimtes
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
360° draaihendel
- De aandrijving wordt geroteerd door het uiteinde van de hendel te draaien
- Werk kan twee keer zo snel worden uitgevoerd
- Kan ook worden gebruikt als een standaardratel
Dop komt niet ongewild los
- De veiligheidsvergrendeling voorkomt dat de dop naar beneden valt of verloren gaat
- Druk eenvoudigweg op de drukknop om de veiligheidsvergrendeling te ontgrendelen
Eenvoudige verandering van richting
- De draaischijf maakt het eenvoudig om van richting te veranderen tussen rechtsom en linksom draaien
Onderhoudsvrije vertanding
- Fijn getand met 52 tanden, 7° rotatiehoek, absoluut onderhoudsvrij, permanente smering van de mechanica is gegarandeerd
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!