Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Omschakelratel 1/4 inch met 360° draaihendel
Omschakelratel 1/4 inch met 360° draaihendel - 1
 -  - 2
Omschakelratel 1/4 inch met 360° draaihendel - 3
Omschakelratel 1/4 inch met 360° draaihendel - 4
Omschakelratel 1/4 inch met 360° draaihendel - 5
Omschakelratel 1/4 inch met 360° draaihendel - 6
Omschakelratel 1/4 inch met 360° draaihendel - 7
Omschakelratel 1/4 inch met 360° draaihendel - 8
Omschakelratel 1/4 inch met 360° draaihendel - 9
Omschakelratel 1/4 inch met 360° draaihendel - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Omschakelratel 1/4 inch met 360° draaihendel

Ideaal voor aanhalen in krappe ruimtes dankzij de extra 360° draaibare handgreepfunctie

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

360° draaihendel


  • De aandrijving wordt geroteerd door het uiteinde van de hendel te draaien

  • Werk kan twee keer zo snel worden uitgevoerd

  • Kan ook worden gebruikt als een standaardratel


Dop komt niet ongewild los


  • De veiligheidsvergrendeling voorkomt dat de dop naar beneden valt of verloren gaat

  • Druk eenvoudigweg op de drukknop om de veiligheidsvergrendeling te ontgrendelen


Eenvoudige verandering van richting


  • De draaischijf maakt het eenvoudig om van richting te veranderen tussen rechtsom en linksom draaien


Onderhoudsvrije vertanding


  • Fijn getand met 52 tanden, 7° rotatiehoek, absoluut onderhoudsvrij, permanente smering van de mechanica is gegarandeerd