Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Olievlekverwijderaar
Zeer effectieve olievlekverwijderaar om olie en vetten los te maken en te binden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zeer vluchtig reinigingsmiddel voor een grondige en effectieve verwijdering van diverse olievlekken met penetrerende werking
- Biologisch afbreekbaar
(≥ 99 % volgens OECD-testmethode 303 A)
- Aromatenvrij
- Zonder oppervlakte-actieve stoffen en kleurstoffen
Schud de olievlekverwijderaar krachtig, omdat het bindmateriaal zich op de bodem bevindt en vóór gebruik met de vloeistof moet worden gemengd.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor het verwijderen van olievlekken op beton, composietsteen, klinkers, dekvloeren, natuursteen en ongelakt hout. Ook geschikt voor het verwijderen van grill-olievlekken.
Product stevig schudden voor gebruik. Het te behandelen oppervlak moet droog zijn voordat het product wordt aangebracht. Smeer de te verwijderen olievlekken in met de olievlekkenverwijderaar en laat ze drogen tot er een witte, droge korst ontstaat (ca. 10-15 minuten, afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid). De korst kan worden opgeveegd of gestofzuigd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!