Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Oliepeilstok, assortiment 4-delig

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Oliepeilstok, assortiment 4-delig

Voor meting van motor en oliepeil van de automatische transmissie.
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
Leveringsomvang:


  • 1 oliepeilstok A, lengte 1220 mm voor transmissieolie, ID 722.6

  • 1 oliepeilstok B, lengte 920 mm voor transmissieolie, ID 722.7, 716.5

  • 1 oliepeilstok C, lengte 930 mm voor motorolie, ID 103.943/984/985, 104, 111, 119, 120, 137, 603.613/963/97, 604, 605, 606, 611, 612, 613, 628, 612.965

  • 1 oliepeilstok D, lengte 930 mm voor motorolie, ID M112, 113, 646, 647, 648
Opmerking

Absoluut noodzakelijk na een olieverversing aangezien de auto's af fabriek worden geleverd zonder peilstokken en slechts zijn uitgerust met een afsluitdop.