Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Oliepeilstok, assortiment 4-delig
Voor meting van motor en oliepeil van de automatische transmissie.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Leveringsomvang:
- 1 oliepeilstok A, lengte 1220 mm voor transmissieolie, ID 722.6
- 1 oliepeilstok B, lengte 920 mm voor transmissieolie, ID 722.7, 716.5
- 1 oliepeilstok C, lengte 930 mm voor motorolie, ID 103.943/984/985, 104, 111, 119, 120, 137, 603.613/963/97, 604, 605, 606, 611, 612, 613, 628, 612.965
- 1 oliepeilstok D, lengte 930 mm voor motorolie, ID M112, 113, 646, 647, 648
Absoluut noodzakelijk na een olieverversing aangezien de auto's af fabriek worden geleverd zonder peilstokken en slechts zijn uitgerust met een afsluitdop.
Motorcode Mercedes Benz: M112, 113, 646, 647, 648, 103, 104, 943, 984, 985, 111, 119, 120, 137, 603, 913, 963, 97, 604, 605, 606, 611, 612.965 en transmissiecode Mercedes Benz: 716.5, 722.6, 722.7
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!