Gedoseerd gebruik van smeermiddelen: oliekannen van Würth
Om ervoor te zorgen dat technische apparatuur en lagers betrouwbaar en slijtagevrij werken, is het vaak nodig deze te behandelen met smeerolie als onderdeel van het reguliere onderhoud. In een oliekan kan het juiste smeermiddel niet alleen worden opgeslagen, maar ook naar behoefte worden gedoseerd. Würth biedt een selectie van verschillende oliekannen met verschillende capaciteiten, die nuttig zijn voor het onderhoud en de verzorging van machines. Kom meer te weten over de producteigenschappen van oliekannen van Würth.
Oliekannen voor zuinig en nauwkeurig gebruik van olie
Wanneer machines en lagers moeten worden gesmeerd, zijn gewoonlijk enkele druppels smeerolie voldoende om de loopeigenschappen te herstellen. Gesloten oliekannen met een lange tuit kunnen met de hand worden gedoseerd door een pomp te bedienen, waardoor wordt voorkomen dat te veel smeerolie wordt verspild. Tegelijkertijd zorgt dit voor uiterste precisie. Bovendien wordt de vloeistof goed bewaard en zorgt de vorm van de fles voor het netjes uitschenken en het scheiden van het bezinksel.
Oliekannen van Würth met verschillende capaciteiten
Een oliespuitfles van wit-transparant plastic biedt het voordeel dat u de inhoud steeds goed in het oog kunt houden en tijdig kunt bijvullen indien nodig. Door in de fles te knijpen, wordt de vloeistof door de spitse buis naar boven geperst. Hierdoor kan zorgvuldig en optimaal gedoseerd worden gewerkt. De messing buis is uitschuifbaar voor meer flexibiliteit en toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen. Kunststof oliespuitflessen zijn bij Würth verkrijgbaar met een inhoud van 0,125 l of 0,25 l.
Kunststof werkplaatsoliekannen van Würth zijn ergonomisch gevormd en gemaakt van polyethyleen. Net als bij de oliespuitfles heeft u altijd zicht op de inhoud van het smeermiddel in de fles dankzij het wit-transparante ontwerp. De beweegbare aanzuigbuis maakt een bijna residuvrije lediging mogelijk. De dubbelwerkende messing pomp met kogelkraan zorgt voor een gebruiksvriendelijke en eenvoudige bediening. Het pompmechanisme maakt ook een nauwkeurig gedoseerde druppelafgifte mogelijk. Bij Würth kunt u kunststof werkplaatsoliekannen krijgen met een inhoud van 0,2 of 0,3 liter.
De ergonomisch gevormde metalen werkplaatsoliekannen zijn gemaakt van gegoten zink. Net als bij de plastic versie kan de container dankzij de beweegbare aanzuigbuis bijna volledig worden geleegd. De dubbelwerkende messing pomp met kogelkraan kan gemakkelijk worden bediend via de buitenste hendel. Het pompmechanisme maakt een nauwkeurig gedoseerde druppelafgifte mogelijk. Bij Würth kunt u metalen werkplaatsoliekannen kopen met een inhoud van 0,2 l of 0,3 l.
Bestel verwerkingsapparatuur voor smeermiddelen online bij Würth
Voor onderhoud en reparatie biedt Würth een omvangrijk productassortiment dat u ondersteunt bij het onderhoud van machines en apparaten. Naast oliekannen kunt u in de onlineshop van Würth ook andere verwerkingsapparatuur voor smeermiddelen bestellen, zoals bijvulapparaten of handhefboom-vetspuiten. Natuurlijk kunt u de producten ook in de Würth-shops kopen.