Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Set oliefiltersleutel Kia/Hyundai 3-delig
Voor het vervangen van het oliefilter (filterelement)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Oliefiltersleutel nr. 23
- 14-vlaks/66,5 mm binnendiameter
- Filtercode KIA/HYUNDAI 26300-2Y500, 26300-02502
Oliefiltersleutel nr. 24
- 15-vlaks/79 mm binnendiameter
- Filtercode KIA/HYUNDAI 26300-35503
Oliefiltersleutel nr. 25
- 15-vlaks/93,2 mm binnendiameter
- Filtercode KIA/HYUNDAI 26300-4X000
FILTERCODE 26300-2Y500
- KIA Rio (alle) / Sephia (alle, L4-1.6l) / Spectra (alle, L4-1.6l) / Sportage (alle)
FILTERCODE 26300-35503, E 26300-35530
- HYUNDAI ix20 1.6/Exel i (x-3) 1.3, 1.3i 12 V, 1.5i 12 V, 1.5i 16 V/Pony Saloon (x-3) 1.3, 1.3i 12 V, 1.5i 12 V, 1.5i 16 V/Elantra i (J-1) 1.5 i.e.
FILTERCODE 26300-02502
- KIA Morning (TA) 1.2/Rio III (UB) 1.25 CVVT
- HYUNDAI Atoz (MX) 1.0 i, 1.1/i10 1.1, 1.2/Amica (MX) 1.0 i. 1.1
FILTERCODE 26330-4X000
- HYUNDAI Starex 2.5 TD, 2.5 TD 4WD, 2.5 TCi/H200 Box 2.5 TD/H200 Bus (KMF) 2.5 TD, 2.5 TD 4WD/Terracan (HP) 2.9 CRDi 4WD
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!