Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Oliefilterdopsleutel, set 8-delig
Voor het los- en vastdraaien van oliefilters
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Leveringsomvang:
- 1 x oliefilterbandsleutel
- 1 x enkele steeksleutel
- 1 x cupsleutel maat 36/6-punts, 74/14-punts, 106/15-punts, 107/15-punts, 108/15-punts, 108/18-punts en 135 mm/18-punts
- Alle sleutels met buitenzeskantaandrijving 22 mm en 1/2 inch buitenvierkant
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!