Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Oliebindmiddel basic
Waterafstotend materiaal voor het eenvoudig verwijderen van olieachtige substanties.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Extreem hoge zuigkracht
- 1 liter oliebindmiddel absorbeert met gemak 0,6 liter olie
- Alle oliebevattende stoffen worden geabsorbeerd
- Geabsorbeerde stoffen blijven voor 100% gebonden en worden niet meer losgelaten
Absorbeert geen water en is daarom ook geschikt voor gebruik in water
Vlampunt: 300°C
Is onbeperkt houdbaar
Na gebruik is het oliebindmiddel toxisch afval dat conform de voorschriften moet worden ingeleverd bij een daartoe bestemd inzamelpunt. Niet geschikt voor fluorwaterstofzuur.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Oliebindmiddel in korrelvorm voor het verwijderen van olievlekken en andere chemicaliën van werkplaatsvloeren, werkbanken, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!