Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universeel bindmiddel
De fijne korrel absorbeert vloeistoffen snel en houdt het oppervlak droog
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gemakkelijk voor het inperken en verwijderen van gemorste vloeistoffen. Bindt over het algemeen alle vloeistoffen op vaste oppervlakken. Dankzij de samenstelling van de korrel kan de vloeistof doordringen in de microscheurtjes en deze inkapselen totdat de korrels volledig verzadigd zijn, zodat het oppervlak niet glad wordt. Het product is geschikt voor alle situaties die zo snel mogelijk maximale absorptie vereisen
Sterk absorberend
- Snel werkend, met de capaciteit om vloeistoffen onmiddellijk te absorberen
- 1 kg product absorbeert 1 liter vloeistof
- Optimale stabiliteit; korrels blijven compact, zelfs na absorptie
Universeel gebruik
- Absorbeert olie, brandstoffen, vet, oplosmiddelen, zwakke zuren en basen en chemicaliën op waterbasis
- Niet geschikt voor fluorwaterstofzuur
Antislip
- Geen gevaar van uitglijden op de korrels
- Vormt geen slib of restlagen op de vloer
- Kan eenvoudig worden weggeborsteld
- Niet schurend of stoffig
Na gebruik is het bindmiddel speciaal afval dat moet worden verwijderd in overeenstemming met de geldende regelgeving met betrekking tot het geabsorbeerde product
Door dit product te gebruiken, kunnen gebieden waar olie, vet of andere vloeistoffen zijn gemorst, direct worden opgeruimd. Het middel is dan ook bruikbaar in alle bedrijfstakken, werkplaatsen, gieterijen, scheepswerven, drukkerijen, chemische bedrijven, raffinaderijen, koelruimten enz.
Verspreid het product over of rond het lek om een barrière te creëren. Wacht tot het product de vloeistof geabsorbeerd heeft; verplaats de korrels dan in een ronde beweging om de absorptie te versnellen. Wanneer de gemorste vloeistof geabsorbeerd is, veegt u de korrels op
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!