Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Oliebindmiddel Road

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Oliebindmiddel Road

Antislipkorrels voor het opdweilen van olieachtige en waterige stoffen op vaste substraten en wegoppervlakken
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
Zeer absorberend, snelwerkend


  • Er wordt minder materiaal gebruikt, wat betekent dat de verwijderingskosten lager zijn

  • 1 kg oliebindergranulaat bindt ca. 1 liter olie (Westinghouse)

  • Het fijncapillaire systeem van het granulaat kapselt het geabsorbeerde materiaal in en laat het niet opnieuw los


Universeel gebruik


  • Geschikt voor alle vloeistoffen, inclusief lekkages van zuren, basen, AdBlue en water

  • Geschikt voor gebruik binnen en buiten


Zeer eenvoudig in gebruik


  • Korrels blijven hard, zelfs na het absorberen van vloeistoffen

  • Weinig stof, neemt geen slib op en is gemakkelijk op te vegen

  • Optimaal stortgewicht; korrels blijven op gebruikslocatie


Antislip


  • Geen kans op uitglijden bij het lopen of rijden over de korrels

  • SRT-waarde (Duitse sliptest op de weg) van 0% is essentieel met betrekking tot het niet te onderschatten risico in werkplaatsen of op wegdekken, waar bijvoorbeeld door weglekkende olie een gevaarlijk glad oppervlak kan ontstaan.


Duitse sliptest op de weg


Het materiaaltestbureau in Nordrhein-Westfalen accepteert absorbeermiddelen met een Duitse wegsliptestwaarde tot 20% in zijn testsysteem.



Olieabsorbens type III/R


Oliebindmiddel voor speciale eisen ten aanzien van vaste oppervlakken en wegdekken; tevens geschikt voor de handel en industrie. Dit bindmiddeltype mag niet waterbestendig zijn of kunnen drijven.

Opmerking

Afvoer vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke specificaties voor de betreffende vloeistof via een vuilstortplaats of een vuilverbrandingsinstallatie. Niet geschikt voor fluorwaterstofzuur!

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.