Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Oliebindmiddel Road
Antislipkorrels voor het opdweilen van olieachtige en waterige stoffen op vaste substraten en wegoppervlakken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer absorberend, snelwerkend
- Er wordt minder materiaal gebruikt, wat betekent dat de verwijderingskosten lager zijn
- 1 kg oliebindergranulaat bindt ca. 1 liter olie (Westinghouse)
- Het fijncapillaire systeem van het granulaat kapselt het geabsorbeerde materiaal in en laat het niet opnieuw los
Universeel gebruik
- Geschikt voor alle vloeistoffen, inclusief lekkages van zuren, basen, AdBlue en water
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten
Zeer eenvoudig in gebruik
- Korrels blijven hard, zelfs na het absorberen van vloeistoffen
- Weinig stof, neemt geen slib op en is gemakkelijk op te vegen
- Optimaal stortgewicht; korrels blijven op gebruikslocatie
Antislip
- Geen kans op uitglijden bij het lopen of rijden over de korrels
- SRT-waarde (Duitse sliptest op de weg) van 0% is essentieel met betrekking tot het niet te onderschatten risico in werkplaatsen of op wegdekken, waar bijvoorbeeld door weglekkende olie een gevaarlijk glad oppervlak kan ontstaan.
Duitse sliptest op de weg
Het materiaaltestbureau in Nordrhein-Westfalen accepteert absorbeermiddelen met een Duitse wegsliptestwaarde tot 20% in zijn testsysteem.
Olieabsorbens type III/R
Oliebindmiddel voor speciale eisen ten aanzien van vaste oppervlakken en wegdekken; tevens geschikt voor de handel en industrie. Dit bindmiddeltype mag niet waterbestendig zijn of kunnen drijven.
Afvoer vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke specificaties voor de betreffende vloeistof via een vuilstortplaats of een vuilverbrandingsinstallatie. Niet geschikt voor fluorwaterstofzuur!
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Micro Absorber bindt alle typen vloeistoffen op elk vast oppervlak. De fijne korrels dringen binnen in scheurtjes en oneffenheden. Optimale antislipwerking wordt zelfs bereikt wanneer de korrels volledig verzadigd zijn. Micro Absorber is zeer geschikt voor absorptiewerkzaamheden waarvoor veel contact met het oppervlak en een snelle absorptie zijn vereist, bijv. op wegdekken en werkplaatsvloeren waar een snelle absorptie en reiniging essentieel is.
Micro Absorber is te gebruiken als preventieve maatregel of in het geval van schade, en is gemakkelijk te strooien en weer te verwijderen. Vloeistoffen worden op effectieve wijze geabsorbeerd en ingekapseld; het oppervlak wordt schoon en droog.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!