Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Olie voor houten terrassen
Voor het beschermen en opfrissen van hout voor buitengebruik
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dringt diep in het hout door
- Betrouwbare bescherming tegen binnendringend vocht
- Vergroot duurzaamheid van hout
- Houdt het hout elastisch
- Minder gevoelig voor scheurvorming
UV-bescherming dankzij kleurpigmentatie
- Vertraagt houtvergrijzing
- Hout hoeft minder vaak te worden gelakt
- Natuurlijke houtkleur blijft lang behouden
Bevat hoogwaardige stoffen
Oppervlak is water- en vuilafstotend
Geurloos na droging
Dampdoorlatend
Niet op hete oppervlakken of in direct zonlicht gebruiken. Het oppervlak moet droog zijn. In olie gedrenkte doeken kunnen spontaan ontbranden en moeten na gebruik worden afgedankt in een goed afgesloten container.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Hoogwaardige verzorgingsolie voor het beschermen en opfrissen van hoogwaardig hout zoals teak, bankirai, spar, pijnboom, lariks en eik, voor houten terrassen, houten dekken, tuinmeubilair, hekken en carports voor buitengebruik.
Hout grondig reinigen (mengsel 1:2, reiniger: water) met terrasreiniger of en opfrissen met houtopfrisser A en B. Het hout moet volledig droog zijn voordat terrasolie wordt opgebracht. Olie voor gebruik goed roeren en opbrengen met een kwast. Verbruik: ca. 10-13 m2/l. Wij raden ook aan om de olie tijdens het opbrengen regelmatig te roeren. Na het opbrengen de olie circa 20 minuten in het hout laten trekken. Overtollige olie wegvegen met een katoenen doek. Het oppervlak 24 tot 48 uur beschermen tegen vocht.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!