Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Olieafzuigapparaat voor mobiel gebruik, compleet met 8 zuigsondes

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Olieafzuigapparaat voor mobiel gebruik, compleet met 8 zuigsondes

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Vacuümafzuiging



Wordt geleegd via drukplaat (0,5 bar)



Transparante zuigkop


Hiermee kan de conditie van de gebruikte olie worden gecontroleerd



Olie van meerdere voertuigen kan na elkaar worden afgetapt


Door de opbouw van een maximaal vacuüm kan de olie van meerdere voertuigen na elkaar (max. 40 liter) worden afgezogen



Externe kijkbuis


voor het controleren van de hoeveelheid gebruikte olie



Afneembare schaal voor kleine onderdelen



Directe aansluiting zonder sonde voor alle Mercedes-voertuigen


Voor direct afzuigen via de meetstaafopening