Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ORSY®BULL gereedschapswagen serie 5
ORSY<SUP>®</SUP>BULL gereedschapswagen serie 5 - 1
ORSY<SUP>®</SUP>BULL gereedschapswagen serie 5 - 2
ORSY<SUP>®</SUP>BULL gereedschapswagen serie 5 - 3
ORSY<SUP>®</SUP>BULL gereedschapswagen serie 5 - 4
ORSY<SUP>®</SUP>BULL gereedschapswagen serie 5 - 5
ORSY<SUP>®</SUP>BULL gereedschapswagen serie 5 - 6
ORSY<SUP>®</SUP>BULL gereedschapswagen serie 5 - 7
ORSY<SUP>®</SUP>BULL gereedschapswagen serie 5 - 8
ORSY<SUP>®</SUP>BULL gereedschapswagen serie 5 - 9
ORSY<SUP>®</SUP>BULL gereedschapswagen serie 5 - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ORSY®BULL gereedschapswagen serie 5

Een robuuste, flexibele en extreem mobiele allrounder die een ORSY®BULL voorlader en ladebox en een werkblad en wagen combineert
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
Intelligent


Stapel de boxen gewoon op en klik ze vast op hun plaats met behulp van het doordachte koppelingsmechanisme



Sterk


Uiterst robuust dankzij de slagvaste zijkanten gemaakt van hoogwaardige kunststof die bestand is tegen vervorming en corrosie. De boxen kunnen met max. 100 kg worden belast.



Praktisch


Grote, ergonomisch gevormde handgrepen voor extra draagcomfort, zonder in de handen van de gebruiker te snijden



Handig


Eenvoudig te vergrendelen en ontgrendelen dankzij een speciaal schuifmechanisme



Veilig


Iedere box kan met een slot worden vergrendeld om te voorkomen dat anderen bij de inhoud kunnen