Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ORSY®BULL werkbank serie 5
Ideale combinatie van ladebox, voorlader en een werkblad voor gebruik als werkbank
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Intelligent:
Stapel de boxen gewoon op en klik ze vast op hun plaats met behulp van het slimme koppelingsmechanisme
Sterk:
Uiterst robuust dankzij de slagvaste zijkanten gemaakt van hoogwaardige kunststof die bestand is tegen vervorming en corrosie. De boxen kunnen maximaal 100 kg dragen en het deksel van de bovenladerbox kan een lading van maximaal 120 kg dragen.
Praktisch:
Grote, ergonomisch gevormde handgrepen voor extra gemak, zonder in de hand van de gebruiker te snijden
Handig:
Eenvoudig te vergrendelen en ontgrendelen dankzij een speciaal schuifmechanisme
Veilig:
Elke doos kan worden beveiligd met een slot (ladeboxen en combinatieboxen: bij de levering inbegrepen) om te voorkomen dat derden toegang hebben tot de inhoud
Ideaal voor gebruik op bouwplaatsen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!