Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ORSY®BULL combinatiebox voorlader serie 7
ORSY<SUP>®</SUP>BULL combinatiebox voorlader serie 7 - 1
ORSY<SUP>®</SUP>BULL combinatiebox voorlader serie 7 - 2
ORSY<SUP>®</SUP>BULL combinatiebox voorlader serie 7 - 3
ORSY<SUP>®</SUP>BULL combinatiebox voorlader serie 7 - 4
ORSY<SUP>®</SUP>BULL combinatiebox voorlader serie 7 - 5
ORSY<SUP>®</SUP>BULL combinatiebox voorlader serie 7 - 6
ORSY<SUP>®</SUP>BULL combinatiebox voorlader serie 7 - 7
ORSY<SUP>®</SUP>BULL combinatiebox voorlader serie 7 - 8
ORSY<SUP>®</SUP>BULL combinatiebox voorlader serie 7 - 9
ORSY<SUP>®</SUP>BULL combinatiebox voorlader serie 7 - 10
ORSY<SUP>®</SUP>BULL combinatiebox voorlader serie 7 - 11

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ORSY®BULL combinatiebox voorlader serie 7

Transport- en gereedschapsbox voor meer netheid en overzicht, combineert bovenlader en laden

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Intelligent


Stapel de boxen gewoon op en klik ze vast op hun plaats met behulp van het doordachte koppelingsmechanisme



Sterk


Uiterst robuust dankzij de slagvaste zijkanten gemaakt van hoogwaardige kunststof die bestand is tegen vervorming en corrosie. De boxen kunnen met max. 100 kg worden belast.



Praktisch


Grote, ergonomisch gevormde handgrepen voor extra draagcomfort, zonder in de handen van de gebruiker te snijden



Handig


Eenvoudig te vergrendelen en ontgrendelen dankzij een speciaal schuifmechanisme



Veilig


Elke box is voorzien van een slot om te voorkomen dat derden toegang hebben tot de inhoud.