Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ORSY®BULL combinatiebox bovenlader Serie 5
ORSY<SUP>®</SUP>BULL combinatiebox bovenlader Serie 5 - 1
ORSY<SUP>®</SUP>BULL combinatiebox bovenlader Serie 5 - 2
ORSY<SUP>®</SUP>BULL combinatiebox bovenlader Serie 5 - 3
ORSY<SUP>®</SUP>BULL combinatiebox bovenlader Serie 5 - 4
ORSY<SUP>®</SUP>BULL combinatiebox bovenlader Serie 5 - 5
ORSY<SUP>®</SUP>BULL combinatiebox bovenlader Serie 5 - 6
ORSY<SUP>®</SUP>BULL combinatiebox bovenlader Serie 5 - 7
ORSY<SUP>®</SUP>BULL combinatiebox bovenlader Serie 5 - 8
ORSY<SUP>®</SUP>BULL combinatiebox bovenlader Serie 5 - 9
ORSY<SUP>®</SUP>BULL combinatiebox bovenlader Serie 5 - 10
ORSY<SUP>®</SUP>BULL combinatiebox bovenlader Serie 5 - 11
ORSY<SUP>®</SUP>BULL combinatiebox bovenlader Serie 5 - 12

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ORSY®BULL combinatiebox bovenlader Serie 5

Transport- en gereedschapsbox voor meer netheid en overzicht, combineert bovenlader en laden

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Intelligent


Stapel de boxen gewoon op en klik ze vast op hun plaats met behulp van het doordachte koppelingsmechanisme



Sterk


Uiterst robuust dankzij de slagvaste zijkanten gemaakt van hoogwaardige kunststof die bestand is tegen vervorming en corrosie. De boxen kunnen met max. 100 kg worden belast.



Praktisch


Grote, ergonomisch gevormde handgrepen voor extra draagcomfort, zonder in de handen van de gebruiker te snijden



Handig


Eenvoudig te vergrendelen en ontgrendelen dankzij een speciaal schuifmechanisme



Veilig


Elke box is voorzien van een slot om te voorkomen dat derden toegang hebben tot de inhoud.