Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ORSY®BULL combinatiebox bovenlader serie 5
Transport- en gereedschapsbox voor meer netheid en overzicht, combineert bovenlader en laden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Intelligent
Stapel de boxen gewoon op en klik ze vast op hun plaats met behulp van het doordachte koppelingsmechanisme
Sterk
Uiterst robuust dankzij de slagvaste zijkanten gemaakt van hoogwaardige kunststof die bestand is tegen vervorming en corrosie. De boxen kunnen met max. 100 kg worden belast.
Praktisch
Grote, ergonomisch gevormde handgrepen voor extra draagcomfort, zonder in de handen van de gebruiker te snijden
Handig
Eenvoudig te vergrendelen en ontgrendelen dankzij een speciaal schuifmechanisme
Veilig
Elke box is voorzien van een slot om te voorkomen dat derden toegang hebben tot de inhoud.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!