Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
O-ring montageset assortiment 8 stuks in systeemkoffer 4.4.1.
Rond koord, diverse diameters, NBR 70
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor de snelle en eenvoudige productie van o-ringen
- NBR is een chemische aanduiding: Nitril butadieen rubber (merken als Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Temperatuurbestendigheid: -30°C tot +100°C
- Mediabestendigheid: Olie, benzine, vet, alifatische koolwaterstoffen (propaan, butaan, minerale oliën), verdunde zuren en alkaliën
DIN ISO 3302-1, tolerantieklasse E1 is van toepassing op dimensionale tolerantie
Scheepswerven, machinebouw, transportbedrijven, autoreparatiebedrijven, reparatiebedrijven voor motoren en landbouwmachines, busondernemingen enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!