Veelzijdig en zeer veerkrachtig: O-ringen van Würth
Dichtingsringen behoren tot de onzichtbare kleine verbindingselementen waarvan de ware betekenis pas wordt ingezien wanneer zij ontbreken. Vooral ronde O-ringen worden gebruikt in bijna alle sectoren van de huishoudelijke techniek, de industrie en de machinebouw, waar zij op betrouwbare wijze buisverbindingen, afsluitingen, slangleidingen en nog veel meer afdichten. Würth biedt een breed scala aan O-ringen en O-ring assortimenten aan in het klimaattechniek assortiment. Bekijk de beschikbare uitvoeringen en assortimenten in de Würth online shop en kom meer te weten over O-ringen en hun toepassingsgebieden.
De ronde doorsnede van de O-ring bevordert de afdichtingsdruk
In tegenstelling tot veel andere afdichtingsringen heeft de O-ring een cirkelvormige doorsnede. Deze wordt samengeperst wanneer hij in een systeem wordt geïnstalleerd en is bestand tegen hoge druk in zowel radiale als axiale richting. Dit maakt de afdichtring veelzijdig. Würth O-ringen worden onder andere gebruikt in de voertuigbouw en de machinebouw, maar ook in de huishoudelijke sector, bijvoorbeeld voor ééngreepsmengkranen en voor de afdichting van wateraansluitingen en slangleidingen. Om een optimale afdichtingsdruk te bereiken, moet de O-ring exact overeenkomen met de diameter van de desbetreffende afdichting. Bij Würth vindt u O-ringen zowel in metrische als in imperiale uitvoering, omdat ze vooral in de sanitaire sector veel voorkomen. Zeer praktisch voor loodgieters, werktuigbouwkundigen en andere vakmensen die regelmatig met afdichtingsringen werken, zijn de O-ring assortimenten van Würth - zo heeft u een grote keuze uit alle gangbare maten overzichtelijk en direct bij de hand.
De juiste O-ring voor elke afdichting
O-ringen zijn gemaakt van verschillende materialen, waarvan rubber de meest voorkomende is. Alle Würth O-ringen zijn gemaakt van Perbunan, een speciale synthetische rubber, die bijzonder goed bestand is tegen olie en benzine. Daarom zijn Würth O-ringen geschikt voor afdichtingen in de automobiel- en machinebouwsector en op vele gebieden van de industriële en huishoudelijke techniek. Terwijl schroefafdichtingen of koperen dichtingsringen gewoonlijk worden gedimensioneerd met binnendiameter x buitendiameter, worden de afmetingen van O-ringen gegeven met binnendiameter x koorddikte. Hierdoor kan de dikte van de ring worden gekozen afhankelijk van de toepassing. Het Würth productassortiment omvat O-ringen met snoerdiktes van minder dan één millimeter tot uitvoeringen van bijna 10 mm.
Pas zelf O-ringen aan voor alle toepassingen
Professionals in de bouw of assemblage weten meestal welke afdichtingsringen zij het vaakst nodig hebben. Als de bij Würth verkrijgbare O-ring assortimentskoffers niet aan uw dagelijkse werkeisen voldoen, is een O-ring montageset de beste keuze: met mes, lijm en snijmal snijdt u uit rubbersnoeren in verschillende diktes precies de juiste afdichtingsringen voor uw toepassingen.