Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
O-ring, inch, assortiment 330 stuks in systeemkoffer 4.4.1.
O-ring, inch, assortiment 330 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - 1
O-ring, inch, assortiment 330 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

O-ring, inch, assortiment 330 stuks in systeemkoffer 4.4.1.

O-ring, inch, NBR 70, (25-43.82)
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
  • NBR is een chemische aanduiding: Nitril butadieen rubber (merken als Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Temperatuurbestendigheid: -30°C tot +100°C

  • Maattoleranties volgens DIN ISO 3601-1 B (industriestandaard)