Nylon mini-schuurvliesschijf
Nylon mini-schuurvliesschijf - 1
Nylon mini-schuurvliesschijf - 2
Nylon mini-schuurvliesschijf - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Nylon mini-schuurvliesschijf

Compatibel met 3M Roloc-systeem

  • Kleur: Zwart

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Diameter Maximaal toerental Aanbevolen toerental Kleur Aantal VE
Prijs/VE
067322 50
50 mm 13000 t/min 12000 t/min Zwart
10 st
067322 75
75 mm 11000 t/min 10000 t/min Zwart
10 st
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
Schuurkorrel: Silicium-carbide



Flexibele, open vliesstructuur


  • Ideale aanpassing aan de geometrie van het werkstuk

  • Geen verstopping vanwege oppervlakteslijtage


Vrij van corrosieve metalen


Geen verontreiniging van het materiaaloppervlak

Opmerking

De kleine schuurproducten moeten worden ingezet met een aanzethoek van 10° tot 15°.


De maximaal toegestane toerentallen niet overschrijden.


Alleen werken met geschikte beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril, beschermende handschoenen, oorbeschermers, enz.


Gebruiks- en veiligheidsinstructies in acht nemen