Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Noppenfolie
Luchtkussenfolie van hoge kwaliteit in praktische dispenserdoos, als oppervlaktebescherming, als opvulling ter bescherming van kwetsbare goederen en voor het opvullen van holle ruimten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Folie met scheidingslaagmateriaal gemaakt van milieuvriendelijk LDPE
- Verkleint de kans op transportschade
- Vrijwel geen luchtverlies van bekledingblaasjes
- Langere duurzaamheid, onbeperkte herbruikbaarheid
Het opslag- en transportvolume is met 40% afgenomen
Dankzij innovatieve noppenstructuur
Folie is gemakkelijk af te scheuren, zuiver en precies op de juiste lengte
- Individuele verwijdering van de benodigde hoeveelheid
- Hoeft niet met een mes te worden afgesneden
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Beschermt producten tegen krassen, stofvervuiling en vocht. Bescherming tijdens transport als gewatteerde verpakking van producten tegen schokken, stoten en trillingen. Vullen van holtes
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!