Noppenfolie

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Noppenfolie

Luchtkussenfolie van hoge kwaliteit in praktische dispenserdoos, als oppervlaktebescherming, als opvulling ter bescherming van kwetsbare goederen en voor het opvullen van holle ruimten.

  • Materiaal: LDPE - Lagedichtheidspolyethyleen
  • Kleur: Transparant
  • Breedte: 300 mm
  • Lengte: 75 m
  • Noppendiameter: 10 mm
  • Max. temperatuurbestendigheid: 70 °C
  • UV-bestendig: 3 maanden, verwering buiten
  • Chemische bestendigheid: Afhankelijk van het gebruik, op aanvraag
  • Extra artikelen: Verpakkingstape, art.nr. 0985 050..., verzenddozen, art.nr. 0992 905...
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
Art.-nr. Materiaal Kleur Breedte Lengte Aantal VE
Prijs/VE
0992900280
LDPE - Lagedichtheidspolyethyleen Transparant 300 mm 75 m
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
Folie met isolatiemateriaal gemaakt van milieuvriendelijk LDPE


  • Verkleint de kans op transportschade

  • Zeer weinig luchtverlies uit de luchtkussens

  • Lange levensduur, onbeperkt herbruikbaar


Tot 40% minder opslag- en transportvolume


Dankzij de innovatieve luchtkussenstructuur



De folie kan gemakkelijk, zonder rafels en in een rechte lijn in de gewenste lengte worden afgescheurd


  • Afname van individuele hoeveelheden

  • Geen mes nodig

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.