In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
13 artikel(en) met 31 versies gevonden
Messing
Hoog debiet tot 3.900 l/min bij 16 bar voor maximale prestaties. Luchtdichte aansluitingen, nippels van gehard staal en corrosiebescherming voor efficiëntie en een lange levensduur
Met buitendraad
Hoog debiet tot 2.100 l/min bij 16 bar voor optimale persluchttoevoer. Luchtdichte aansluitingen, nippels van gehard staal en corrosiebescherming voor efficiëntie en een lange levensduur
Voor Würth PVC-slangen en luchtslangen voor de spuiterij
Een debiet van maximaal 2.100 l/min bij 16 bar zorgt voor optimale persluchttoevoer en maximale prestaties van verbruikers voor een hogere productiviteit en lagere energiekosten
Maximaal debiet van 3.900 l/min bij een werkdruk van 16 bar om de prestaties van uw persluchtverbruikers te maximaliseren
Een hoog debiet van maximaal 3.900 l/min bij max. 16 bar om de prestaties van uw persluchtverbruikers te maximaliseren
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.