Hoog doorstroming tot 2100 l/min en een maximale bedrijfsdruk van 16 bar
Optimale persluchttoevoer naar en persluchtafvoer van verbruikers. Resultaat is een hogere productiviteit en lagere energiekosten.
Luchtdichte verbindingen
Laag energieverbruik en een hoge mate van efficiency
Geharde stalen nippels
Voor maximale drukbelastbaarheid en een lange levensduur.
Blootgestelde oppervlakken zijn verchroomd, vernikkeld of verzinkt
Hoge weerstand tegen corrosie voor bescherming, zelfs onder zware omstandigheden.
De koppelingen en nippels van de serie 2000 voldoen aan de Europese norm en hebben een nominale diameter van 7,6 mm
Europrofielen zijn compatibel met andere persluchtkoppelingen en nippels.
Materiaal: Staal
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!