Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Nieten

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Nieten

Nieten als praktische verbindingselementen

Nieten zorgen ervoor dat houten delen snel worden verbonden. Voor een veilige verbinding is het belangrijk dat er altijd nieten van de juiste maat en in voldoende aantallen in de delen worden aangebracht. Lees meer over de verschillende vormen en functies van de Würth nieten.

Nietjes voor de handtacker

Waarschijnlijk de bekendste vorm van nietjes, die zowel door leken als door professionals gewaardeerd worden, zijn varianten voor de handtacker. Niet snel en gemakkelijk papieren aan elkaar en houd uw documenten netjes. Nieten voor handnietmachines van Würth kunt u in verschillende lengtes en ook in variabele breedtes bestellen. In de productbeschrijving leest u of de betreffende nieten ook in uw nietmachine passen.

Nieten voor de pneumatische nietmachine

Bij perslucht nietmachines worden de nieten met grote kracht in het materiaal geschoten en houden zo de houten delen bij elkaar. Om de perslucht te weerstaan en tegelijkertijd een veilige verbinding te garanderen, moeten ze van een resistent en hoogwaardig materiaal zijn gemaakt. Bij Würth vind je nieten van staal, verzinkt, verkoperd of geharst. Kies tussen verschillende lengtes om ervoor te zorgen dat de nieten overeenkomen met de materiaaldikte van de bouwdelen.

Nieten voor kunststof smeltgereedschappen

Met behulp van kunststof smeltgereedschap, ook wel thermische nietmachine genoemd, en geschikte nieten kunnen twee kunststof onderdelen snel en betrouwbaar met elkaar worden verbonden. De hiervoor bestemde varianten zijn gemaakt van warmtegeleidend staal. Op deze manier wordt het plastic gesmolten en op bepaalde punten verbonden. Voor een veilige verbinding zijn echter niet alleen het materiaal en de juiste lengte van de nietjes belangrijk, maar ook hun vorm. Bij Würth kun je nietjes voor thermische nietmachines krijgen in S-, U-, M- en V-vormen, die je kunt bestellen en verwerken volgens je behoeften.

Nieten voor de slagtacker

Met een hamertacker, ook wel slagtacker genoemd, worden de nietjes handmatig in het materiaal geslagen. Het is niet alleen belangrijk om voldoende spierkracht te hebben, maar ook om met de juiste nieten te werken. Alleen zo kunnen ze zonder overbodige inspanning netjes en betrouwbaar in het materiaal doordringen. Bij Würth kunt u nietjes voor nietpistolen van staal krijgen in de gebruikelijke hoge kwaliteit.

Bestel nieten online bij Würth

Bestel nietjes voor handnietmachines, pneumatische nietmachines en dergelijke eenvoudig en gemakkelijk online. Zo zullen deze verbruiksartikelen niet zo snel opraken en je hebt altijd wat bij de hand voor het volgende gebruik. In aanvulling op de nieten zelf, levert Würth ook de bijbehorende gereedschappen: Ontdek bijvoorbeeld kunststof smelt gereedschap of slagtackers. Door de betrouwbare en snelle levering zijn de gereedschappen snel in uw bedrijf. Neem bij vragen contact op met onze gespecialiseerde medewerkers in het filiaal of de servicehotline.