Nieten voor hamer- en handtacker

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Nieten voor hamer- en handtacker

Universeel bruikbaar voor alle geschikte tackers

  • Breedte: 10,6 mm
  • Nominale diameter: 1,25 mm
  • Materiaal: Staal
  • Oppervlakte: Blank
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Lengte Geschikt voor hamertackers en handtackers Breedte Nominale diameter Aantal VE
Prijs/VE
0480140008
8 mm Würth ST11, Würth ST11 Ergo, Würth HT34, Bosch HTM57, Esco 11, Esco 11E, Novus J19, Novus J030G, Novus J031G, Rapid 11, Rapid 11E, Rapid 14, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114 10,6 mm 1,25 mm
5000 st
0480140006
6 mm Würth ST11, Würth ST11 Ergo, Würth HT34, Bosch HTM57, Esco 11, Esco 11E, Novus J19, Novus J030G, Novus J031G, Rapid 11, Rapid 11E, Rapid 14, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114 10,6 mm 1,25 mm
5000 st
0480140014
14 mm Würth HT54, Würth HT34, Novus J19, Rapid 54, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114 10,6 mm 1,25 mm
5000 st
0480140010
10 mm Würth ST11, Würth ST11 Ergo, Würth HT34, Würth HT54, Bosch HTM57, Esco 11, Esco 11E, Novus J19, Novus J030G, Novus J031G, Rapid 11, Rapid 11E, Rapid 14, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114 10,6 mm 1,25 mm
5000 st
0480140012
12 mm Würth HT54, Würth HT34, Novus J19, Rapid 54, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114 10,6 mm 1,25 mm
5000 st