Niet Type 90
Niet Type 90 - 1
Niet Type 90 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Niet Type 90

Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), geharst

  • Breedte: 5,7 mm
  • Draadbreedte: 1 mm
  • Draaddikte: 1,25 mm
  • Materiaal: Staal
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • Uitvoering: Harshoudend
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Lengte Aantal per pallet Breedte Draadbreedte Aantal VE
Prijs/VE
048057 15
15 mm 3240000 st 5,7 mm 1 mm
5000 st
048057 20
20 mm 2700000 st 5,7 mm 1 mm
5000 st
048057 32
32 mm 1500000 st 5,7 mm 1 mm
5000 st
048057 40
40 mm 940000 st 5,7 mm 1 mm
5000 st
048057 35
35 mm 1500000 st 5,7 mm 1 mm
5000 st
048057 25
25 mm 2080000 st 5,7 mm 1 mm
5000 st
048057 30
30 mm 2080000 st 5,7 mm 1 mm
5000 st
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
Geschikt voor DKG 1040, art.nr. 0703 555 0