Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Neutrale siliconen Voor vloer- en wandvoegen die middelmatig worden belast
Neutrale siliconen Voor vloer- en wandvoegen die middelmatig worden belast - 1
Neutrale siliconen Voor vloer- en wandvoegen die middelmatig worden belast - 2
Neutrale siliconen Voor vloer- en wandvoegen die middelmatig worden belast - 3
Neutrale siliconen Voor vloer- en wandvoegen die middelmatig worden belast - 4
Neutrale siliconen Voor vloer- en wandvoegen die middelmatig worden belast - 5
Neutrale siliconen Voor vloer- en wandvoegen die middelmatig worden belast - 6
Neutrale siliconen Voor vloer- en wandvoegen die middelmatig worden belast - 7
Neutrale siliconen Voor vloer- en wandvoegen die middelmatig worden belast - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Neutrale siliconen Voor vloer- en wandvoegen die middelmatig worden belast

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
  • Hechting op alle oppervlakken in de bouw

  • Veroorzaakt geen corrosie bij metalen

  • Bestand tegen weersinvloeden, veroudering, UV

  • Blijvend elastisch

  • Overschilderbaar

  • Voldoet aan bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102
Opmerking

Neutrale siliconenkit is niet geschikt voor verlijming of het vullen van holle ruimten. Voldoet aan bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102. Vanwege het groot aantal beschikbare lak- en vernisformules, met name bij alkydharslakken en gepoedercoat aluminium, dient u altijd eerst uw eigen tests op het desbetreffende gedeelte uit te voeren. Bij uitharding geven neutrale siliconen een geur af die typisch is voor siliconen. Deze geur is niet meer waarneembaar zodra het uithardingsproces is voltooid. Bij grotere verbindingsafmetingen zal de siliconenachtige geur langer aanwezig zijn. Silicone heeft de neiging te verkleuren op donkere plaatsen waar geen blootstelling aan UV-licht is. Vermijd contact met VKP-tape.

Getest volgens EN 15651 deel 1 INT


  • Brandgedrag: Klasse E

  • Stabiliteit onder belasting:< 3 mm

  • Volumeverlies: < 20%

  • Hecht-/expansiegedrag onder voorspanning na onderdompeling in water: Goedgekeurd

  • Hechting/expansie bij verschillende temperaturen: Goedgekeurd

  • Hechting/expansie na blootstelling aan hitte, water en kunstlicht: Goedgekeurd

  • Rekgedrag: Rek bij breuk bij 23°C: > 25%

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.