Inhoud navulling
- 2 Wondsnelverband 6 x 8 cm steriel
- 4 Snelverbanden no. 1 steriel 6 x 8 cm
- 2 Snelverbanden no. 2 steriel 8 x 10 cm
- 1 Snelverband no. 3 steriel 10 x 12 cm
- 16 Steriele gaaskompressen 1/16 m2
- 10 Steriele gaaskompressen 5 x 5 cm
- 10 Steriele gaaskompressen 10 x 10 cm
- 2 Pakjes verbandwatten à 25 gram
- 4 Rollen synthetische watten 2 m x 10 cm
- 2 Aluminium kompressen 10 x 10 cm steriel
- 2 Aluminium kompressen 10 x 15 cm steriel
- 3 Hydrofiel windsels 4 m lang en 8 cm breed
- 3 Hydrofiel windsels 4 m lang en 6 cm breed
- 2 Cambric windsels 4 m lang en 8 cm breed
- 2 Cambric windsels 4 m lang en 10 cm breed
- 3 Driekante doeken eenmalig
- 1 Assortiment pleisterverband met wondkussen
- 1 Hechtpleister 5 m lang en 2,5 cm breed
- 1 Gaaspleister 1 m x 6 cm
- 1 Mondkapje voor beademing
- 1 Knievormige verbandschaar
- 4 Disposable handschoenen
- 6 Verbandklemmen
- 6 Veiligheidsspelden
- 1 Pincet
- 1 Flacon jodiumoplossing of een ander gelijkwaardig huidontsmettingsmiddel
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!