Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Navulverpakking voor ehbo-doos
Inhoud conform DIN 13157
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inhoud: 66-delig
- 1 x rol pleisters DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm
- 12 x pleister DIN 13019-E, 10 x 6 cm
- 1 pleisterset bestaande uit:
- 6 x vingertopgaasjes
- 6 x vingergaasjes 12 x 2 cm
- 6 x pleisterstrips 1,9 x 7,2 cm
- 12 x pleisterstrips 2,5 x 7,2 cm
- 4 huidreinigingsdoekjes
- 2 x gezichtsmasker DIN EN 14683
- 1 x pakje gaas DIN 13151-K
- 3 x pakje gaas DIN 13151-M
- 1 x pakje gaas DIN 13151-G
- 1 x gaasdoek DIN 13152-A
- 6 x kompres 100 x 100 mm
- 2 x oogkompressen
- 1 x instant koudkompres
- 1 x thermische deken, gemetalliseerde polyesterfolie
- 2 x fixatieverband DIN 61634-FB 6
- 2 x fixatieverband DIN 61634-FB 8
- 2 x mitella DIN 13168-D
- 1 x schaar DIN 58279-B190
- 2 x plastic zak, afsluitbaar, 300 x 400 mm
- 5 x vliesweefseldoeken, 200 x 300 mm, 15 g/m2
- 4 x wegwerphandschoenen conform DIN EN 455
- 1 x EHBO-gids
- 1 x paklijst
Voor hervullen van verbandtrommels in overeenstemming met DIN 13157 en DIN 13169. Voor DIN 13169 zijn twee DIN 13157-sets nodig.
Voor navullen van verbandtrommel volgens DIN 13157 en DIN 13169
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!