Nature poloshirt
Nature poloshirt - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Nature poloshirt

Dit sportieve en comfortabele poloshirt met bamboevezels geeft u een droog gevoel, zelfs in actieve situaties.

  • Materiaal: 55% katoen, 40% viscose, 5% elastaan
  • Basisgewicht van weefsel per m2: 160 g
  • Wasbaar op: 30°C
  • Onderhoud tips: Niet bleken, Niet geschikt voor droger, Niet strijken, Niet chemisch reinigen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 12-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Kleur Grootte Materiaal Basisgewicht van weefsel per m2 Aantal VE
Prijs/VE
M447525000
Leisteenblauw S 55% katoen, 40% viscose, 5% elastaan 160 g
1
M447525001
Leisteenblauw M 55% katoen, 40% viscose, 5% elastaan 160 g
1
M447525004
Leisteenblauw XXL 55% katoen, 40% viscose, 5% elastaan 160 g
1
M447525002
Leisteenblauw L 55% katoen, 40% viscose, 5% elastaan 160 g
1
M447525003
Leisteenblauw XL 55% katoen, 40% viscose, 5% elastaan 160 g
1
M447525005
Leisteenblauw 3XL 55% katoen, 40% viscose, 5% elastaan 160 g
1
M447526000
GranietGrijs S 55% katoen, 40% viscose, 5% elastaan 160 g
1
M447526001
GranietGrijs M 55% katoen, 40% viscose, 5% elastaan 160 g
1
M447526003
GranietGrijs XL 55% katoen, 40% viscose, 5% elastaan 160 g
1
M447526002
GranietGrijs L 55% katoen, 40% viscose, 5% elastaan 160 g
1
M447526004
GranietGrijs XXL 55% katoen, 40% viscose, 5% elastaan 160 g
1
M447526005
GranietGrijs 3XL 55% katoen, 40% viscose, 5% elastaan 160 g
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
Datasheets

CAD-gegevens CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
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
  • Perfecte lichaamstemperatuur, sneldrogend, huidvriendelijk

  • Eigentijdse halslijn, raglanmouwen

  • Reflecterende logoprint op de mouwen en zoom

  • Siernaden in contrasterende kleuren voor een sportieve look

  • UV-bescherming 50, organisch katoenen jersey, bamboevezel