Nat- en droogzuiger ISC L-1625 Top

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Nat- en droogzuiger ISC L-1625 Top

TNO certificaat

  • Luchtstroom: 75 l/s
  • Onderdruk: 280 mbar
  • Containerinhoud: 20 l
  • Maximaal vermogen: 1600 W
  • Kabellengte: 8 m
  • Diameter slangaansluiting: 35 mm
  • Lengte: 45 cm
  • Breedte: 39 cm
  • Hoogte: 49 cm
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
Art.-nr. Luchtstroom Onderdruk Containerinhoud Maximaal vermogen Aantal VE
Prijs/VE
0701139001
75 l/s 280 mbar 20 l 1600 W
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
  • Geschikt voor droog- en natzuigen

  • Dubbelwandig vuilreservoir

  • Impuls filterreiniging


Bij levering inbegrepen:
-slang starmix 5 m, ø 35 mm
-RVS handgreep met luchtregelaar
-RVS zuigbuis 50 cm, 2 stuks
-voegen zuigmond 22 cm
-gummi verloopstuk traps
-vloer zuigmond 37 cm met haarinzet
-vlies filterzak

1 jaar garantie

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten