Industriële nat- en droogzuiger ISS30-L automatisch – 75 jaar WÜRTH

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Industriële nat- en droogzuiger ISS30-L automatisch – 75 jaar WÜRTH

Universele stofzuiger geschikt voor bouwplaatsen, met L-certificering en automatisch filterreinigingssysteem

  • Luchtstroom: 74 l/s
  • Onderdruk: 23 kPa
  • Containerinhoud: 30 l
  • Maximaal vermogen: 1380 W
  • Kabellengte: 7,5 m
  • Diameter slangaansluiting: 35 mm
  • Min./max. frequentie: 50 / 60 Hz
  • Niveau geluidsdruk: 69 dB
  • Beschermklasse IP: IP X4
  • Lengte: 560 mm
  • Breedte: 370 mm
  • Hoogte: 580 mm
  • Machinegewicht: 13,5 kg
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
Art.-nr. Luchtstroom Onderdruk Containerinhoud Maximaal vermogen Aantal VE
Prijs/VE
07011331
74 l/s 23 kPa 30 l 1380 W
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
  • Stofklasse L-certificering garandeert een stofopvangrendement van 99% conform EN 60335-2-69

  • Opberg- en montageoptie voor Würth-systeemkoffers dankzij platte kop

  • Geïntegreerde opberging van kierenzuigmond, huls met snelkoppelingen, flexibele slang en netkabel

  • Robuuste behuizing met bumpers en grote, stevige metalen rollen maakt optimaal gebruik op bouwplaatsen mogelijk

  • Eenvoudig te bedienen met verschillende functies

  • Schakelaars voor aan/uit, 15 s/60 s filterreiniging, toerentalregeling

  • Gebruiksvriendelijke manier om samen te werken met elektrisch gereedschap

  • Contactdoos met automatische detectie van elektrisch gereedschap, zodat de stofzuiger op afstand via een aangesloten elektrische gereedschap kan worden geregeld.


Automatisch filterreinigingssysteem


  • Het platte vouwfilter wordt automatisch gereinigd door een luchtstoot volgens het geselecteerde tijdsinterval (15 of 60 seconden).

  • Garandeert een lange ononderbroken werking

  • Laag geluidsniveau

  • Lange levensduur van het filter

  • Lage onderhoudskosten
Opmerking

Bij droogzuigen altijd een stofzak en vouwfilter gebruiken. Niet zuigen zonder filterreinigingsysteem. Dit is schadelijk voor de motor en er komt fijnstof vrij dat nadelig is voor uw gezondheid. Gebruik een PES vlak vouwfilter voor nat stofzuigen.