Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Nagelanker W-NA Met schroefdraad M6
Nagelanker W-NA Met schroefdraad M6 - 1
Nagelanker W-NA Met schroefdraad M6 - 2
Nagelanker W-NA Met schroefdraad M6 - 3
Nagelanker W-NA Met schroefdraad M6 - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Nagelanker W-NA Met schroefdraad M6

Zeer eenvoudig te installeren: positioneren, inslaan, klaar! Ideaal voor het monteren van bevestigingen die later weer moeten worden gedemonteerd. Voor beton, met verbindingsdraad M6, sluitring en moer, verzinkt staal

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
  • Snelle en eenvoudige installatie

  • Minder boren dankzij gereduceerde effectieve verankeringsdiepte van 25 mm

  • Eenvoudige installatie: Eenvoudig inslaan – geen aandraaimoment vereist

  • Geen speciale boren of plaatsingsgereedschap vereist

  • Doorsteekmontage

  • Zeer korte rand- en asafstanden mogelijk

  • Spreidend anker met momentcontrole - zet uit onder belasting
Bewijs van prestaties
  • Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton: Europese technische goedkeuring ETA-11/0339

  • Brandvertraging: R30, R60, R90, R120 (verankeringsbasis: beton C20/25 t/m C50/60): Technisch rapport TR 020 "Evaluatie van verankeringen in beton aangaande brandwerendheid" (opgenomen in ETA-11/0339)
Opmerking

De slagplug biedt de voordelen van een boutanker en is gemakkelijk aan te brengen; de slagplug wordt simpelweg door het bevestigde onderdeel in het boorgat geslagen.

Toepassingsgebied
  • Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton: Europese technische goedkeuring ETA-11/0339

  • Brandvertraging: R30, R60, R90, R120 (verankeringsbasis: beton C20/25 t/m C50/60): Technisch rapport TR 020 "Evaluatie van verankeringen in beton aangaande brandwerendheid" (opgenomen in ETA-11/0339)