Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Loodvervanger WÜTOP® FormFlash
Loodvervanger WÜTOP<SUP>® </SUP>FormFlash - 1
Loodvervanger WÜTOP<SUP>® </SUP>FormFlash - 2
Loodvervanger WÜTOP<SUP>® </SUP>FormFlash - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Loodvervanger WÜTOP® FormFlash

Duurzaam en breed inzetbare loodvervanger, vervaardigd uit zeer hoogwaardig SBS bitumen en voorzien van een strekmetalen wapening. Ter vervanging van traditionele loodtoepassingen voor het maken van aansluitingen op muren, schoorstenen en dakpannen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Nauwelijks van lood te onderscheiden


De fijnkorrelige grijze leislag afwerking van het bitumen zorgt ervoor dat WÜTOP FormFlash kwalitatief nauwelijks van lood te onderscheiden is



50% lichter en sneller én zeer flexibel


De SBS bitumen is maar liefst 50 procent lichter dan lood, op langere lengtes te verwerken en zeer flexibel. Daardoor licht, snel en gemakkelijk te verwerken



Versmeltbaar


Doordat de achterzijde een bituminieuze laag is, verkleefd de WÜTOP FormFlash bij warmte op de onderliggende dakpan. Vloeiweerstand hoger dan 100ºC



Milieuvriendelijk


Milieuvriendelijk en duurzaam materiaal als alternatief voor lood bij aansluitingen van schoorstenen, dak overgangen, dakkapellen etc.



Niet diefstalgevoelig



UV-bestendig

OpmerkingDe FormFlash mag niet in aanraking komen met lood en koper. Ook niet indirect bijvoorbeeld door mogelijk lekwater uit afvoeren van lood/koper.