Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Loodvervanger WÜTOP® FormFlash
Duurzaam en breed inzetbare loodvervanger, vervaardigd uit zeer hoogwaardig SBS bitumen en voorzien van een strekmetalen wapening. Ter vervanging van traditionele loodtoepassingen voor het maken van aansluitingen op muren, schoorstenen en dakpannen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nauwelijks van lood te onderscheiden
De fijnkorrelige grijze leislag afwerking van het bitumen zorgt ervoor dat WÜTOP FormFlash kwalitatief nauwelijks van lood te onderscheiden is
50% lichter en sneller én zeer flexibel
De SBS bitumen is maar liefst 50 procent lichter dan lood, op langere lengtes te verwerken en zeer flexibel. Daardoor licht, snel en gemakkelijk te verwerken
Versmeltbaar
Doordat de achterzijde een bituminieuze laag is, verkleefd de WÜTOP FormFlash bij warmte op de onderliggende dakpan. Vloeiweerstand hoger dan 100ºC
Milieuvriendelijk
Milieuvriendelijk en duurzaam materiaal als alternatief voor lood bij aansluitingen van schoorstenen, dak overgangen, dakkapellen etc.
Niet diefstalgevoelig
UV-bestendig
Meet de diepte van de benodigde afdichtingslaag en tel daar 25 mm bij op voor groeven en voor minimale overlapping op andere waterdichte delen zoals bitumineuze uitsteeksels, leibedekkingen of dakpannen, enz. Dit bepaalt de breedte van de te bestellen rol.
Meet de lengte(s) van de draagvlakken die bedekt moeten worden om de benodigde hoeveelheid rollen te bepalen. Houd rekening met overlappen van 100 mm. Houd ook rekening met de loden voegklemmen die geschikt moeten zijn voor alle weersomstandigheden.
Rollen worden geleverd in een lengte van 5 meter. Let op:WÜTOP FormFlash kan worden verwerkt tot een maximale lengte van 1,5 meter. Houd er rekening mee dat er over de gehele lengte van de afdichtingslaag om de 400 mm FormFlashvoegklemmen gebruikt moeten worden. FormFlash-clips worden geleverd in zakken van 25 stuks. Eén zak is goed voor één rol WÜTOP FormFlash.
Houd er rekening mee dat er bitumenafdichtmiddel (art.nr. 0890 103) gebruikt wordt in een hoeveelheid van ongeveer 10 strekkende meter per tube met een rups van 6 mm.
Afdichtingslagen voor een plat dak
Alle afdichtingslagen zijn speciaal ontworpen om te voorkomen dat er regenwater tussen de muur en de dakbedekking komt. Ze zijn echter niet bestand tegen slagregen die het metselwerk doordringt en langs de afdichtingslaag in de holte stroomt. Dit is
een functie van een lekgoot. De bovenkant van de afdichtingslaag moet met een mortelvoeg of voorgesneden groef worden afgewerkt op minimaal 150 mm boven de toplaag van het dak. Deze laatste is minimaal 25 mm x 25mm in dwarsdoorsnede. Breng de WÜTOP FormFlash op minimaal 25 mm in de muur aan in de volledige diepte van de groef (in het geval van een mortelvoeg is minimaal indraai van 25 mm vereist).
WÜTOP FormFlash-afdichtingslagen
WÜTOP FormFlash dient met behulp van een steenbeitel permanent met FormFlash-voegklemmen in de groef op circa 400 mm afstand van elkaar te worden vastgezet boven de afdichtingslaag. Zorg ervoor dat de klemmen niet buiten de muur uitsteken. Werk tot slot de groef of voeg af met bitumenafdichtmiddel (art.nr. 0890 103) volgens de aanwijzingen op de verpakking.
Trapvormige afdichtingslagen
Dit type afdichting wordt voorbereid en bevestigd zoals bij platte daken, maar met een extra minimale speling van 150 mm om de dakpannen te bedekken, waardoor er dus een bredere rol vereist is. Bij het afdichten van dakpannen met een diep profiel (of op aflopende dakdelen onder 25 graden in geval van ernstige blootstelling) kan het noodzakelijk zijn de bedekking over de dakpannen te verhogen naar 200 mm. In alle gevallen moeten de losse randen van de FormFlash worden vastgeklemd uit voorzorg tegen de windbelasting op locatie.
Gereedschap & apparatuur
U kunt voor WÜTOP FormFlash hetzelfde gereedschap gebruiken als voor het verwerken van lood. Verder heeft u een scherp mes en/of een blikschaar nodig. Daarnaast heeft u een waterpas, smetlijn en rolmaat nodig.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!